Metalwork Cap Fitting series A8

Sebelum PPN:
Rp90.900
Spesifikasi
Part Number2108004
Body MaterialBrass
Functional DenominationPlug Female
Max. Input Pressure (bar)060
Maximum Temperature (°C)150
Min. Input Pressure (bar)-0.99
Minimum Temperature (°C)-40
Product's SeriesStandard Fitting \"A\" Series
Thread TypeCylindrical Gas
Threaded Port (inch)1/2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan