Metalwork Butterfly Valve (Katup Kupu-Kupu)

Sebelum PPN:
Rp9.999.900 - Rp29.999.900
Spesifikasi
Body MaterialCast Iron
Max. Input Pressure N (bar)16
Differential Pressure DC (bar)-10 to +120
Functional DenominationActuated Valves
Gasket MaterialEPDM
Maximum Temperature (°C)80
Minimum Temperature (°C)-20
Product's SeriesRV Fluid Series
TypePneumatic
Way Scheme2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Actuated Butterfly valve RV-FLUID, double-acting
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan