Metalwork Brass Cartridge with Pipe Thread

Sebelum PPN:
Rp39.900
Spesifikasi
Part Number2026003
Body MaterialTechnopolymer
Functional DenominationCartridge Brass With Thread
Max. Input Pressure (bar)016
Maximum Temperature (°C)80
Min. Input Pressure (bar)-0.99
Minimum Temperature (°C)-20
Product's SeriesAutomatic Fitting \"R\" Series
Push-in Fitting For Pipe (Ø)6

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan