Metalwork 5/3 Cc Bist. Man. Control

Sebelum PPN:
Rp1.799.900
Spesifikasi
Part Number708203O1
Ambient Temperature (°C)0 (Nol)
Flow Rate (nl/minute)460
Flow Rate at 6.3bar DP 1bar (nl/minute)1250
Functional DenominationValves
Max. Input Pressure N (bar)10
Maximum Temperature (°C)50
Min. Input Pressure (bar)0 (Nol)
Minimum Temperature (°C)-10
Product's SeriesEB 80 Series
Protection DegreeIP 65
TypeElectro-pneumatic
Voltage (VDC)12
Way Scheme5/3 CC

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
5/3 CC bist. man. control
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan