Metalwork 2 Ways Valve Vie Unidirectional

Sebelum PPN:
Rp609.900
Spesifikasi
Part Number9065024
Body MaterialTechnopolymer
Exhaust Flow Rate at 6.3bar (nl/minute)110
Functional DenominationShut Off 2/2 Valve In Line
Inlet Flow Rate at 6.3bar DP 1bar (nl/minute)470
Max. Input Pressure (bar)010
Maximum Temperature (°C)60
Minimum Temperature (°C)-20
Product's SeriesSeries LINE ON LINE
Push-in Fitting For Pipe (Ø)8
Suggested Tube (Type)Rilsan PA11-Nylon 6-Polyamide 12-Polypropylene
Thread TypeCylindrical

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan