Metalwork 2 Valves 3/2 No Single Sol.man.control (W) (Katup Kontrol Arah / Katup Solenoid)

Sebelum PPN:
Rp1.799.900
Spesifikasi
Part Number708203W0
Ambient Temperature (°C)0 (Nol)
Flow Rate (nl/minute)600
Flow Rate at 6.3bar DP 1bar (nl/minute)1250
Functional DenominationValves
Max. Input Pressure N (bar)10
Maximum Temperature (°C)50
Min. Input Pressure (bar)0 (Nol)
Minimum Temperature (°C)-10
Product's SeriesEB 80 Series
Protection DegreeIP 65
TypeElectro-pneumatic
Voltage (VDC)12
Way Scheme5/3 PC

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan