KYOCERA Insert Milling Cutter PVD Coating TOMT Series

Sebelum PPN:
Rp3.099.900
Spesifikasi
Thickness (mm)5.7
Number of corners3
Corner Radius Re(mm)0.8
Inscribed Circle Diameter (Φmm)7.2
MaterialPR1535
Dimensions d1 (mm)3.4

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait