Sandvik T-Max P Insert for Turning TNMU Series

Sebelum PPN:
Rp3.099.900 - Rp3.899.900
Spesifikasi
Insert Thickness (s) (mm)4.762
Cutting edge count (CEDC)6
Inscribed circle diameter (IC) (mm)9.525
Insert mounting style code (IFS)3
Coating (COATING)CVD TiCN+Al2O3+TiN
Fixing Hole Diameter (D1) (mm)4.6
Hand (HAND)N
Insert shape code (SC)T
Insert size and shape (CUTINTSIZESHAPE)TN1604
Substrate (SUBSTRATE)HC

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan