Sandvik T-Max P Insert for Turning RCMX Series

Sebelum PPN:
Rp2.299.900 - Rp7.699.900
Spesifikasi
Clearance angle major (AN) (°)7
Cutting edge count (CEDC)4
Face land angle (GB) (°)15
Coating (COATING)CVD TiCN+Al2O3+TiN
Hand (HAND)N
Insert mounting style code (IFS)2
Insert shape code (SC)R
Material classification level 1 (TMC1ISO)PK
Operation Type (CTPT)Medium
Substrate (SUBSTRATE)HC
Wiper edge property (WEP)False

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan