Sandvik T-Max P Insert for Turning CNMU Series

Sebelum PPN:
Rp3.799.900 - Rp4.199.900
Spesifikasi
Cutting edge count (CEDC)4
Inscribed circle diameter (IC) (mm)12.7
Insert mounting style code (IFS)3
Coating (COATING)CVD TiCN+Al2O3+TiN
Hand (HAND)N
Insert shape code (SC)C
Material classification level 1 (TMC1ISO)P
Substrate (SUBSTRATE)HC
Wiper edge property (WEP)False

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan