WEIDMULLER Pre-Assembled Ribbon Cable for Telemecanique M340 (Kabel Flat)

Sebelum PPN:
Rp4.199.900 - Rp5.199.900
Spesifikasi
MaterialPVC
Outer Diameter (mm)8.7 ± 1
Operating Temperature (°C)-10 to 50
VersionPre-assembled cable, PAC, Cable LiYCY, 0.25 mm²
Suitable ForDigital signals
CableCable LiYCY
Capacity wire / shield (pF/m)300
Capacity wire / wires (pF/m)300
Connector PLC sideSCHNEIDER BMX FTB 2000 20P
Interface Connector2X FLAT CABLE CONNECTOR HE10 20P
Number Of Poles min (P)15
Qty (pcs)1
Wire Cross Section (mm²)0.25

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan