CORNING Culture Dish (Cawan Kultur)

Sebelum PPN:
Rp209.900
Spesifikasi
Dish StylePetri
Petri Dish Style (mm)60
Top StylePlain
Surface TreatmentTC-Treated
Cell Growth Area (cm²)21
Recommended Medium Volume (mL)4.2 - 6.3
Diameter (mm)51.4 (approx.)
FeatureDisposable
Height (mm)15 (approx.)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- Approximate growth surface area is 21cm²
- Actual inside growth surface diameter is 51.4mm
- Height is 15mm
- Manufactured from optically-clear virgin polystyrene
- Treated for optimal cell attachment
- Sterile and nonpyrogenic
- Have stacking beads to aid in handling
- Lid supplied with vents to provide consistent gas exchange
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website

Untuk konfirmasi ketersediaan barang mohon tanyakan terlebih dahulu.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan