WEIERWEI Handy Talky (HT)

Sebelum PPN:
Rp699.900
Spesifikasi
Power (W)5
Frequency Range (MHz)VHF, UHF
Size (W)5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- ​HT Water Resistant, tapi tidak bisa terendam.
- Frequency
VHF
UHF
- Power 5W
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait