TOBY Mata Potong Kayu

Sebelum PPN:
Rp17.900
Spesifikasi
Size (inch)4
Size (mm)100x20
Number of Teeth72
MaterialHSS
Maximum Speed (rpm)13500

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Use
Particle Board, Softwood, Plywood, Fiber Board

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan