TORA Cordless Driver

Sebelum PPN:
Rp229.900
Spesifikasi
Size (inch)4
Charging Voltage (V)5/6 USB Port
Battery Voltage (V)3.6 (DC Lithium Battery Cell)
K3L LicenseYes
Maximum Torque (N m)3
No Load Speed (rpm)220

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Kelengkapan :
- universal connecting rod
- 25mm pin connector
- 58mm magnetic connector
- 2pcs hex bit 2mm - 3mm
- 50mm batch head 5-6 ph1 - ph2
- 8pcs kunci sok 5,6,7,8,9,10,11,12
- 25mm group head : the word 3,4,5,6,7
- ph0, ph1, ph3, pz0, pz2, pz3
- T10, T15, T20, T25, T27, T30, T35, T40
- h2, h3, h4, h5, h6, s2, s3

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan