Spesifikasi
| Operation Method | Momentary |
|---|---|
| Illumination Color | Green |
| Kinds | Illuminated |
| Protective Structure | IP40 |
| Contact Configuration | 1c |
| Button Shape | Circle |
| Mounting Hole Diameter P (mm) | 8 |
| Terminal Shape | Solder Terminal |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan




















































































































































