Niko Rice Cooker Oishi (Penanak Nasi)
#Grup produk P109058812
Spesifikasi
| Body Plate Material | Iron |
|---|---|
| Top Lid | Glass |
| Top Bottom Body Material | Plastic |
| Inner Pot Material | Teflon |
| Heating Element | 1 Cooking + 1 Warmer |
| Frequency (Hz) | 50 |
| Function | Cooking, Warming, Steaming |
| SNI License | Yes |
| SNI Number | 005/W/Pro/B/1/2022 |
| Voltage AC (VAC) | 220 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Rice Cooker ini dirancang untuk memudahkan Anda dalam memasak nasi. Hadir dalam balutan warna orange dengan motif yang menarik, menjadikan rice cooker ini bisa Anda gunakan untuk berbagai kebutuhan sehari-hari sekaligus mempercantik ruang makan Anda. Dilengkapi dengan bahan kaca di bagian tutupnya, membuat tampilan Niko Rice Cooker Oishi ini semakin menawan dan elegan. Kapasitas panci yang lega membuat Anda dapat menanak nasi untuk 3-4 orang dalam satu waktu. Sangat cocok untuk keluarga kecil atau Anda dengan jadwal yang cukup padat karena tidak perlu menanak nasi berulang kali. Rice Cooker ini Serbaguna karena Tidak hanya digunakan untuk menanak nasi, rice cooker ini juga memungkinkan Anda untuk mengukus beragam jenis makanan, mulai dari lauk pauk hingga dim sum. Dengan Pengontrol Suhu Otomatis, Anda tidak perlu kahawatir nasi akan berubah warna. Tanakan nasi akan tetap hangat tanpa merusak kandungan nutrisi yang ada di dalamnya.
Fitur
- Kemampuan 3 in 1: Menanak nasi, menghangatkan dan mengukus- Panci anti lengket dan mudah dibersihkan
- Dilengkapi dengan baki pengukus, sendok nasi dan gelas takar
- Terdapat kombinasi kaca pada penutup atas
- Dilengkapi dengan Switch Thermostat yang akan langsung menghangatkan ketika proses memasak telah selesai
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/mkP109058812-1.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
