Niko Rice Cooker Mini (Penanak Nasi)
#Grup produk P109058797
Spesifikasi
| Color | Random Color |
|---|---|
| Capacity (L) | 1 |
| Body Plate Material | Iron |
| Top Bottom Body Material | Plastic |
| Inner Pot Material | Teflon |
| Heating Element | 1 Cooking + 1 Warmer |
| Accessories | Measuring Cup, Rice Spoon, Nest, AC Cable |
| Frequency (Hz) | 50 |
| Function | Cooking, Warming, Steaming |
| Inner Dimension (mm) | 258x258x275 |
| Outer Dimension (mm) | 543x543x585 |
| Power Cooking (W) | 300 |
| Power Warm Mode (W) | 30 |
| Product Dimension | 230x210x250 |
| SNI License | Yes |
| SNI Number | 005/W/Pro/B/1/2022 |
| Voltage AC (VAC) | 220 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Rice Cooker ini dirancang untuk memudahkan Anda dalam memasak nasi. Hadir dalam 2 pilihan warna yaitu merah dan biru yang cantik dan menarik, menjadikan rice cooker ini bisa Anda gunakan untuk berbagai kebutuhan sehari-hari sekaligus mempercantik ruang makan Anda. Kapasitas panci yang lega membuat Anda dapat menanak nasi untuk 3-4 orang dalam satu waktu. Sangat cocok untuk keluarga kecil atau Anda dengan jadwal yang cukup padat karena tidak perlu menanak nasi berulang kali. Rice Cooker ini Serbaguna karena Tidak hanya digunakan untuk menanak nasi, rice cooker ini juga memungkinkan Anda untuk mengukus beragam jenis makanan, mulai dari lauk pauk hingga dim sum. Dengan Pengontrol Suhu Otomatis, Anda tidak perlu kahawatir nasi akan berubah warna. Tanakan nasi akan tetap hangat tanpa merusak kandungan nutrisi yang ada di dalamnya.
Fitur
- Kemampuan 3 in 1 - Menanak nasi, menghangatkan dan mengukus- Panci anti lengket dan mudah dibersihkan
- Dilengkapi dengan baki pengukus, sendok nasi dan gelas takar
- Dilengkapi dengan Switch Thermostat yang akan langsung menghangatkan ketika proses memasak telah selesai
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/m5P109058797-1.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
