Niko Exhaust Fan

Sebelum PPN:
Rp169.900
Spesifikasi
Product Dimension (mm)295x168x295
Inner Dimension (mm)299x175x306
Outer Dimension (mm)890x307x636
Power (W)35
Voltage AC (VAC)220
Frequency PLN (Hz)50

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan