Niko Box Speaker

Sebelum PPN:
Rp669.900
Spesifikasi
Speaker Size (inch)7
Tweeter Size (inch)1.5
Product Dimension (mm)362x250x260
Innner Dimension (mm)385x265x278
Outer Dimension (mm)811x393x310
Battery (V/mAh)3.7/1800
Frequency PLN (Hz)50
Frequency Response (Hz)150-18000
Power R.M.S (W)105
Voltage AC (VAC)220
Voltage DC (VDC/A)12

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Bluetooth, AUX, USB, TF Card, Radio, Treble Control, Bass Control, Echo Control, Mic Input x 2, Mic Volume Control, TWS, LED Display, DC In, Remote Control, DC Cable, AC Cable

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan