SMC 4/5 Port Solenoid Valve SYJ7120-2 Series

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp1.999.900
Spesifikasi
Rated Voltage (V)AC200 (50/60Hz)
Number of Ports5
Pipe Connection DiameterRc1/8
Suitable fluidAir
Type of Lead Wire ExtractionGrommet: Lead wire length 300mm
Type of Switching2-position single solenoid
Type Of ThreadRc

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- It can be mixed with a 3 -port valve and a 5 -port valve.
- Power consumption: 0.1W (with power saving route)
- Manifold model: SS5YJ3, SS5YJ5, SS5YJ7

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan