SMC UL Standard Direct Ported Valve/Single Unit 30-SY5120 Series

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp1.699.900
Spesifikasi
Bracket(-) No bracket
Lamp/Surge Voltage Protection Circuit(Z) With lamp / surge voltage protection circuit
Lead Wire (m)0.3
Manual(-) Non-lock push type
Pipe Connection DiameterA, B port: (C6) Φ6 one-touch fitting
Suitable fluidAir
Type Of Thread(-) Rc
Type of Lead Wire Extraction(L) L-shaped plug connector
Type of Switching(1) 2-position single

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan