SMC 5 Port Solenoid Valve Base Mounted Plug-In Unit VQ1A01 Series

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp2.599.900
Spesifikasi
Coil Voltage (V)(5) DC24
Function(-) Standard type
Lamp/Surge Voltage Protection Circuit(-) can be
Manual(-) Non-lock push (tool type required)
Sealing Type(1) Elastic body seal
Suitable fluidAir
Type of Switching(A) 4-position dual 3-port (NC / NC)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan