SMC Large 3-Port Solenoid Valve VP3145 Series

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp6.099.900
Spesifikasi
Body Size(4) 1/2
CE-Compatible Product(Q) CE compatible
Coil Rated Voltage (V)(5) DC24
Connector Diameter(04) 1/2 (15A)
Number of Ports3
Pilot System(1) External pilot
Suitable fluidAir
Type Of Thread(-) Rc
Type of Lead Wire Extraction(D) DIN type terminal
Type of Switching(A) NC (normally closed)
Valve(-) Over-the-counter

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan