SMC External Pilot Solenoid/High Pressure Coolant Valve VNH213A Series

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp15.999.900
Spesifikasi
Material (Seal)(A) NBR seal
Rated Voltage (V)(5) DC24
Number of Ports(1) 3 ports
Type of Lead Wire Extraction(DZ) Lamp / surge voltage protection circuit / DIN type terminal
Valve Type(3) N.C./7.0 MPa
Valve Size2
Bracket(-) None
CE-Compatible Product(-) None
Suitable fluidCoolant
Type Of Thread(-) Rc

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan