SMC VHK-A-Finger Valve/Rechargeable Battery Compatible Series

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp409.900
Spesifikasi
Color (Knob)Blue
Operating Vacuum Pressure (kPa)-100
BracketNone
Connector Diameter1(P)-Φ8, 2(A)-Φ8
Maximum Operating Pressure (MPa)1
Type of valve3-port valve
Number of Ports3
Suitable fluidAir

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Secondary battery -compatible series

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan