SMC Finger Valve Flame Retardant Type VHK-A Series

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp439.900 - Rp519.900
Spesifikasi
TypeFlame retardant type
Assured Pressure Resistance (MPa)1.5
BracketNone
Type of valve(2) 2-port valve
Ambient and Flowing Fluid Temperature (°C)0 - 60
Maximum Operating Pressure (MPa)1
Operating Vacuum Pressure (kPa)-100
Suitable fluidAir

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan