SMC Thin Rotary Actuator/Rack and Pinion Type CDRQ2BW40 Series

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp9.999.900
Spesifikasi
Auto Switch Additional Symbol(-) With 2 pieces
Auto Switch TypeM9BW
Built-in Magnet Availability(D) Built-in magnet
Lead Wire (m)(-) 0.5
Oscillation Angle (°)(90) 80 - 100
Dimensions (mm)40
Port Thread Type(-) Rc 1/8
Vertical Axis Format(W) Both axes

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan