SMC 5 Port Solenoid Valve Body Ported/Single Unit SY742 Series

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp2.599.900
Spesifikasi
Rated Voltage (V)DC24
Number of Ports5
Suitable fluidAir
Type of Lead Wire ExtractionM-type plug connector: Lead wire length 300 mm
Type of Switching3-position exhaust center
Pipe Connection DiameterRc1/4
Type Of ThreadRc

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan