Orientalmotor AC Motor Speed Controller Single Phase DSC Series

Sebelum PPN:
Rp2.999.900
Spesifikasi
Electromagnetic BrakeSupported
Safety Standardsc-UL CCC CE
Degree of ProtectionIP20
CE markingLow Voltage Directives EMC Directive
Current (A)1.5
Acceleration/Deceleration Time Setting Range (s)0.0 to 15.0
Control Power Source (VDC/A)24±10%/0.15 or more
Data ModeSpeed, acceleration time, deceleration time, reset
Frequency (Hz)60
Monitoring ModeSpeed, operating data number, alarm code, warning code, I/O monitor
Other FunctionLock Data Editing
Output SignalsPhotocoupler and Open-Collector Output External power supply: 4.5 to 30 VDC 40 mA max. Arbitrary signal assignment to OUT0, OUT1 output (2 points) is possible (): initial setting Sink Output/Source Output…Supports external wiring
Power Supply (V AC)Single-Phase 110/115
Test ModeJOG Operation

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
DSC Series speed controller for AC speed control motors.
Parameter Mode : Gear ratio, speed increasing ratio, fixed last digit display, initial operation inhibition alarm, external speed command input, external speed command voltage selection, external speed command offset, speed upper and lower limit, input function selection, output function selection, motor lock detection time, motor rotation direction, reset
Peringatan
- Foto hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Warna produk mengacu pada nama dan spesifikasi produk yang tertera pada website
- produk yang diterima akan sesuai dengan informasi yang tertera pada website

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan