70Mai Hardwire Kit

Sebelum PPN:
Rp299.900 - Rp1.499.900
Spesifikasi
Input Voltage (V)DC 12-30
Output voltage (V)5
Output Current (A)2.4
Low Voltage Protection (V)11.4/22.8
Cable Length (m)3

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Harap hubungkan setiap sub-jalur dari jalur pemantauan parkir ke kotak sekering berikut ini:

1. Kabel listrik (merah) terhubung ke sekering normal dengan tegangan input 12V-30V dan arus output 2,4A di kotak sekering;

2. Kabel sinyal ACC (kuning) terhubung ke sekering daya ACC di kotak sekering;

3. Kabel ground (hitam) terhubung ke kutub negatif kotak sekering atau posisi grounding
Fungsi : untuk aktifkan fitur Parking Surveillance

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan