SMC 5 Port Solenoid Valve Rubber Seal Body Ported Single Valve SYJ7120 Series

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp1.899.900
Spesifikasi
Rated Voltage (V)(5) DC24
CE-Compatible Product(-) None
Coil(-) Standard
Lamp/Surge Voltage Protection Circuit(-) No lamp / surge voltage protection circuit
Lead Wire (m)0.3
Manual(-) Non-lock push type
Number of Ports5
Pipe Connection DiameterA, B port: (01) 1/8
Suitable fluidAir
Type Of Thread(N) NPT
Type of Lead Wire Extraction(G) Grommet
Type of Switching(1) 2-position single solenoid

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan