SMC Rotary Cylinder MRQBS40-90CAX Series

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp23.999.900
Spesifikasi
Size40
Air cushion(C) Straight part with air cushion
Auto Switch Type(-) No auto switch (built-in magnet)
Port Thread Type(-) Rc 1/8
Stroke(-X1) Intermediate stroke
Stroke (mm)90
Swing Angle (°)(A) 80 to 100

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan