SMC Process Valve VNA212 Series

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp3.399.900 - Rp3.599.900
Spesifikasi
Material (Seal)(A) NBR seal
TypeVNA2
Rated Voltage (V)(5) DC24
Manual Operation Type(-) Non-lock push type
Number of Ports2
Pipe Connection Diameter(15A) 1/2
Type Of Thread(-) Rc
Type of Lead Wire Extraction(DZ) DIN type terminal with lamp surge
Valve Type(2) N.O.

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- For control of air pressure system and airhidros circuit.
- Balanced poopt type that can be positively backward flow.
- Aeroperate type, external pilot electromagnetic form.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan