SMC Mechanical Joint Type Rodless Cylinder/Slide Bearing Guide Type MY3M Series

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp12.999.900
Spesifikasi
Auto Switch Additional Symbol(S) With 1
Lead Wire (m)(L) 3
Left Stroke Adjustment Unit(-) No adjustment unit
Port Thread Type(-) M5
Right Stroke Adjustment Unit(-) No adjustment unit
Stroke (mm)100
Tube Inner Diameter (Φmm)16

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan