SMC Metal Seal Direct Piping Type/5 Port Pilot Type VFS3210 Series

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp3.399.900 - Rp4.599.900
Spesifikasi
Ambient and Flowing Fluid Temperature (°C)-10 - 60
Operating Pressure Range (MPa)0.1 - 1.0
Body TypeNon-plug-in sub-plate
Number of Ports5
Suitable fluidAir
Type Of ThreadRc
Type of Switching2 position double

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
The main valve structure is a metal seal.
Abundant size variations.
For medium and large cylinder drive.
Abundant manifold options.
Control unit support (VFS2000/3000/4000 base pipe type)
Manifold model: VV5FS1, VV5FS2, VV5FS3, VV5FS4, VV5FS5

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan