SMC Electric Actuator/Rod Type Motorless Type LEY32NZC Series

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp11.999.900
Spesifikasi
Size (mm)32
Accuracy(-) Basic form
Driving SystemRolled ball screw
Lead (mm)(C) 5
Motor Position(-) Turn back on the upper side
Motor Type(NZ) Mounting shape Z
Rod end Screw(-) Rod tip female thread
Stroke (mm)100

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan