SMC Electric Gripper 2-Finger Type LEHZ25LK2 Series

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp9.999.900
Spesifikasi
Actuator Cable Length (m)(1) 1.5
Actuator Cable Type(R) Robot cable (high bending cable)
Body Size (mm)25
Controller Type(-) No controller
Motor Cable Direction(-) Basic form
Motor Size(L) Compact type
Number of Teeth2 claws
Stroke (mm)14

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait