SMC Electric Actuator Slider Type Belt Drive LEFB25T-600 Series

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp14.999.900
Spesifikasi
Size (mm)25
Actuator Cable Length (m)(3) 3
Actuator Cable Type(S) Standard cable
Controller Type(-) No controller
Driving Systembelt
Motor Type(-) Step motor (servo DC24V)
Stroke (mm)600

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan