SMC Electric Actuator/High Rigidity Slider Type Ball Screw Drive Motorless Type LEJSH63NZH Series

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp75.999.900
Spesifikasi
Size63
Type(H) High precision type
Driving SystemBall screw
Lead Wire Length (mm)(H) 30
Motor Type(NZ) Mounting shape Z
Stroke (mm)1500

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan