ALDO Tang Crimping

Sebelum PPN:
Rp409.900
Spesifikasi
Type598
E0508 Size (mm)14x8
E7508 Size (mm)14x8
E1008 Size (mm)14x8
E1508 Size (mm)15x8
E2508 Size (mm)15x8
E10-12 Size (mm)21x12
E4009 Size (mm)18x9
E6012 Size (mm)20x12

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- 20 pcs E10-12
- 25 pcs E6012
- 30 pcs E4009
- 60 pcs E2508
- 160 pcs E1508
- 100 pcs E1008
- 100 pcs E7508
- 100 pcs E0508
- 1 pcs Tape
- 1 pcs Wire striper
- 1 pcs Crimping plier

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan