ALDO Mounted Polishing Brush Set (Mata Bor Sikat)

Sebelum PPN:
Rp94.900
Spesifikasi
Type3018
Shank (inch)1/8
Length (mm)43

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- Nylon Material
2pc. Wheel brush 3/4inch
2pc. Cup brush 5/8inch
2pc. End brush 3/16inch

- Carbon steel Material
2pc. Wheel brush 3/4inch
2pc. Cup brush 5/8inch
2pc. End brush 3/16inch

- Brass Material
2pc. Wheel brush 3/4inch
2pc. Cup brush 5/8inch
2pc. End brush 3/16inch

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan