ALDO Pembengkok Plat

Sebelum PPN:
Rp25.999.900
Spesifikasi
Size (mm)1220
Working Length (mm)1220
Angle (°)0-135
Maximum Thickness (mm)1.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan