ALDO Mesin Penghisap Debu

Sebelum PPN:
Rp5.899.900
Spesifikasi
Voltage (V/Hz)230/50
Input Power (W)550
Vacuum (Pa)Max 7000
Filter Surface Area (m²)1
Air Capacity (m³/hour)800
Fan Diameter (cm)29.5
Hose Diameter (cm)10
Hose Length (m)2
No Load Speed (rpm)2900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan