ALDO Mesin Gergaji Reciprocating

Sebelum PPN:
Rp1.199.900
Spesifikasi
Type389
Voltage (V/Hz)220/50
Input Power (W)710
Max Cutting Depth Wood (mm)115
Max Cutting Depth Iron (mm)8
Max Cutting Depth Pipe (mm)20
No Load Speed (rpm)0-2800

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan