ALDO Mesin Biscuit Jointer

Sebelum PPN:
Rp1.899.900
Spesifikasi
Type1120
Voltage (V/Hz)220/50
Input Power (W)900
Cutting Angle (°C)0-45
Maximum Cutting Depth (mm)14
No Load Speed (rpm)11000

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait