Orientalmotor EC Fan EMR Series

Sebelum PPN:
Rp7.599.900
Spesifikasi
TypeSingle Fan
Speed TypeVariable Speed
Additional FunctionAlarm
Alarm Operation Rotation Speed70% Or Less Of The Set Rotation Speed
Burnout ProtectionBuilt-in Burnout Prevention Circuit
Estimated Lifespan (hour)40000
Max. Static Pressure Rated (Pa)154
Max. Static Pressure Speed Control (Pa)3 to 200
Maximum Airflow During Speed Control (m3/minute), note value *11 to 10*1
Maximum Airflow at Rating (m³/minute)9
Noise Level Rated/Speed Control (dB(A))55/28 to 64
Output StatusDuring Normal Rotation: Output On; When Alarm Output: Output Off
Rotation Speed Control (rpm)500 to 3500
Rotation Speed Rated (rpm)3000
Size Thickness (mm)180-65
Working Voltage Range±10%

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Accessories: Fan, mounting screws (M5 x 16 mm), instruction manual
Peringatan
- Foto hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Warna produk mengacu pada nama dan spesifikasi produk yang tertera pada website
- produk yang diterima akan sesuai dengan informasi yang tertera pada website

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan