Orientalmotor DC Axial Fan with Alarm MD Series

Sebelum PPN:
Rp1.399.900 - Rp1.799.900
Spesifikasi
Fan TypeAxial Fan
Thickness (mm)25
Alarm TypeElectronic
Ambient Temperature Range (°C)-10 to 60
Connection TypeConnector
Fan KitFan Only
Insulation Resistance at 250VDC (MΩ)10
Max. Inflow Current (mA)15
Maximum Applied Voltage (VDC)30
Output modeOpen-collector output
Overheat ProtectionBuilt-in Overheat Protection Circuit
Power Supply (V DC)12
Thermal ClassUL/CSA Standards: 105 (A), EN Standards: 120 (E)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The MDA series features a built-in alarm circuit that the host controller can recognize if the fan speed drops. This is important for noticing quick drops in the cooling capacity of the fan caused by a service life of the fan or by the ingress of a foreign objects.Alarm Type
Peringatan
- Foto hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Warna produk mengacu pada nama dan spesifikasi produk yang tertera pada website
- produk yang diterima akan sesuai dengan informasi yang tertera pada website

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan