Orientalmotor Brushless DC Motor RS-485 Communication Driver

Sebelum PPN:
Rp2.799.900 - Rp2.999.900
Spesifikasi
Communication MethodHalf duplex, Asynchronous communication
Direct Input/Output MethodC-MOS Negative Logic Input/Transistor and open-collector output
Direct Input/Output Points45048
Direct Input; Output Initial AssignmentSTART/STOP, RUN/BRAKE, FWD/REV, M0, ALMREST; SPEED-OUT, ALM-B
Electrical CharacteristicsEIA-485 Based Use a shielded twisted pair cable
Extension (m)10 or less
Factory Setting (s)0.5
Multi-Speed Setting MethodDigital (MEXE02 support software) External analog setting device (external speed potentiometer or external DC voltage) RS-485 Communications PWM input
Number of Connectable UnitsUp to 15 drivers can be connected to a single programmable controller (master device).
Number of Speed SettingsOperating data for up to 8 speeds can be set. (When using digital setting, i.e. MEXE02 support software)
Power Supply (V DC)24
ProtocolModbus RTU Mode
RohS CompliantThese products do not contain substances that exceed the regulation values in the RoHS Directive.
Speed Control MethodRS-485 Communications, PWM Signal, Digital (MEXE02 support software), External DC voltage, External potentiometer (20kΩ, 1/4W)
Torque Limiting (%)0 to 200
Transmission Rate (bps)9600/19200/38400/57600/115200/230400

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Warna produk mengacu pada nama dan spesifikasi produk yang tertera pada website
- produk yang diterima akan sesuai dengan informasi yang tertera pada website

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan