Orientalmotor Brushless DC Motor Digital Driver

Sebelum PPN:
Rp2.699.900
Spesifikasi
Acceleration/Deceleration Time (s)0.1 to 15. 0 ( Digital (MEXE02 support software) VR1 VR2)
Direct Input/Output MethodC-MOS Negative Logic Input/Transistor and open-collector output
Direct Input/Output Points45081
Direct Input; Output Initial AssignmentSTART/STOP, RUN/BRAKE, FWD/REV, M0, M1, ALMREST; SPEED-OUT, ALM-B, TLC, DIR
Factory Setting (s)0.5
Multi-Speed Setting MethodDigital (MEXE02 support software) External analog setting device (external speed potentiometer or external DC voltage) or PWM input VR1 VR2
Number of Speed SettingsOperating data for up to 8 speeds can be set. (When using digital setting, i.e. MEXE02 support software)
Power Supply (V DC)24
RohS CompliantThese products do not contain substances that exceed the regulation values in the RoHS Directive.
Speed Control MethodDigital (MEXE02 support software), Internal potentiometer, External DC voltage, External potentiometer (20kΩ, 1/4W)
Torque Limiting (%)0 to 200

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Warna produk mengacu pada nama dan spesifikasi produk yang tertera pada website
- produk yang diterima akan sesuai dengan informasi yang tertera pada website

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan